pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COECA2100A PULSANTIERA CIAO 1/2/4/8 PULSANTI. S2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COECA2100A PULSANTIERA CIAO 1/2/4/8 PULSANTI. S2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Costruzione modulare -

  • Modalità di funzionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903403350

Codice prodotto

COECA2100A

Cod. produttore

CA2100A

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Costruzione modulare:

Modalità di funzionamento:

Pulsante

Colore:

Grigio

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale parte frontale:

Plastica

Altezza placca frontale:

172 mm

Larghezza placca frontale:

100 mm

Altezza:

172 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

28 mm

Altezza di incasso:

172 mm

Larghezza di incasso:

100 mm

Profondità di incasso:

28 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Pulsantiera da esterno audio serie Ciao per sistema Simplebus 2 e predisposta per impianti da 1 a 8 chiamate. Frontale in tecnopolimeri, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Funzione di programmazione Smart dei pulsanti. Supporto per l'installazione da parete incluso. Pulsanti per le configurazioni a 1, 2, 4 o 8 chiamate acquistabili separatamente. Alla pulsantiera è possibile affiancare (sia orizzontalmente, che verticalmente) fino a 4 moduli pulsanti art. CA2200A fino a raggiungere un numero massimo di 72 pulsanti di chiamata.