COMELIT GROUP SPA - COEBRKTHCAMA TREPPIEDE PER TELECAMERE TERMICHE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Utensile di montaggio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903405750
Codice prodotto
COEBRKTHCAMA
Cod. produttore
BRKTHCAMA
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Utensile di montaggio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Treppiede da pavimento, da utilizzare in abbinamento alla piastra di fissaggio art. BRKTHCAMA01, per la telecamera termica art. IPTHBCAMA05F01A. Altezza regolabile da 65 a 206cm. Angolazione verticale regolabile da 90? (basso) a -65? (alto), angolazione orizzontale regolabile a 360°. Massima capacit? di carico di 5kg.