COMELIT GROUP SPA - COEBASE-5A BASE 5GHZ 20KM MIMO 802/11A/N/AC D. POL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903421835
Codice prodotto
COEBASE-5A
Cod. produttore
BASE-5A
Produttore
COE
Base Station MIMO 2x2 ad alta potenza (30 dBm) con tecnologia IEEE 802.11a/n/ac. Copertura raccomandata (max) 20 Km, antenna non integrata. Interfaccia 1 x 1000 Base-T (PoE passivo 24V). Dotata di CPU QCA 9563 da 750 MHz, una radio QCA 9882 e 64 MB di RAM/16 MB di memoria flash.Oltre 500Mbps di throughput. La protezione contro sovratensioni integrata consente il funzionamento in condizioni meteorologiche avverse e installazioni elettriche instabili. Staffa di montaggio palo inclusa. Alimentazione PoE passivo da 24 V CC (l'adattatore da 24 Vdc è incluso nella confezione), consumo 10W. Dimensioni H:150mm, L: 115mm, P: 55mm. Temperatura di funzionamento –40°C (–40°F) ~ +65°C (+149°F), 90% RH. Necessario l'utilizzo con switch Gigabit, non compatibili con switch per sistema VIP 1440/1440A.