pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEANPR922M3M TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEANPR922M3M TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 9...22 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903353167

Codice prodotto

COEANPR922M3M

Cod. produttore

ANPR922M3M

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

9...22 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

3

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

15 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

13...30 °

Angolo di visione verticale:

53...53 °

Potenza assorbita:

9 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

110 mm

Larghezza:

84 mm

Profondità:

231 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Conforme ONVIF:

Telecamera IP LPR bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato da 9-22 mm, risoluzione 3MP@30 ips o 2MP@60 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 15 metri, velocità massima di rilevamento del transito 90 km/h, compatibile ONVIF 2.6 Profile S.