pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHPTZ10IRB TELEC. AHD PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,I

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHPTZ10IRB TELEC. AHD PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 5...50 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903313086

Codice prodotto

COEAHPTZ10IRB

Cod. produttore

AHPTZ10IRB

Produttore

COE

Modello:

PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

5...50 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

50 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

180...180 °

Angolo di visione verticale:

93...93 °

Potenza assorbita:

15 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

141 mm

Altezza:

206 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera dome PTZ AHD all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 10x, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore da 4.5" waterproof IP66, illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri, completa di supporto per il montaggio a parete, cavi di collegamento e alimentatore.