pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR045A DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR045A DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 6 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903356359

Codice prodotto

COEAHDVR045A

Cod. produttore

AHDVR045A

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

6 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

4

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

15 W

Max velocità di trasferimento:

80 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

260 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

210 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 4 ingressi (AHD-TVI-IP con telecamere della serie Easy: 5MP / CVI: 2MP / analogici: 960H).