pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR040B DVR 4 HYBRID,4 INGRESSI HD,100 IPS,HDD 1

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR040B DVR 4 HYBRID,4 INGRESSI HD,100 IPS,HDD 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 4 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903317602

Codice prodotto

COEAHDVR040B

Cod. produttore

AHDVR040B

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

4 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

4

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

15 W

Max velocità di trasferimento:

0 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

4

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

270 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

325 mm

Tipo di dispositivo:

Desktop

Videoregistratore digitale AHD stand-alone, 4 ingressi HD (720p) e/o TVI e/o analogici 960H e/o IP con telecamere della serie Easy (HD, FULL-HD).