pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM700A TELEC.AHD BULLET FULL-HD,3.6MM,IR 25M,IP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM700A TELEC.AHD BULLET FULL-HD,3.6MM,IR 25M,IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903322606

Codice prodotto

COEAHCAM700A

Cod. produttore

AHCAM700A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

25 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

60...60 °

Angolo di visione verticale:

90...90 °

Potenza assorbita:

4.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

50 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

140 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri.