pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM683A TELECAMERA AHD HD, 3.7MM, CONTENITORE PI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM683A TELECAMERA AHD HD, 3.7MM, CONTENITORE PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.7...3.7 mm

  • Utilizzo - All'interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903333145

Codice prodotto

COEAHCAM683A

Cod. produttore

AHCAM683A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.7...3.7 mm

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

1

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

0 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

Altri

Angolo di visione orizzontale:

65...65 °

Angolo di visione verticale:

53...53 °

Potenza assorbita:

1.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

120 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD all-in-one a colori, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione HD (960p), contenitore tipo PIR adatto all'utilizzo in ambienti interni.