pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM175ZA TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-1

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM175ZA TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903375046

Codice prodotto

COEAHCAM175ZA

Cod. produttore

AHCAM175ZA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

0

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

36...84 °

Angolo di visione verticale:

21...74 °

Potenza assorbita:

5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

120 mm

Altezza:

97.5 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD/TVI/CVI minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP65, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri.