pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM105A TEL. AHD BULLET 4-5MP, 3.6MM, IR 20M, IP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM105A TEL. AHD BULLET 4-5MP, 3.6MM, IR 20M, IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903375008

Codice prodotto

COEAHCAM105A

Cod. produttore

AHCAM105A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

5

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

20 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

79...79 °

Angolo di visione verticale:

43...43 °

Potenza assorbita:

5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

62 mm

Larghezza:

71 mm

Profondità:

185.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD/TVI/CVI bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 15 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri.