pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE8461I KIT MONOF. QUADRA E ICONA, S2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE8461I KIT MONOF. QUADRA E ICONA, S2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288605

Codice prodotto

COE8461I

Cod. produttore

8461I

Produttore

COE

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

4

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

10.9 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit videocitofonico 2 fili Simplebus 2 composto da: n° 1 posto esterno da parete serie Quadra art. 4893M, n°1 alimentatore art. 1209, n°1 monitor a colori vivavoce serie Icona art. 6601W, n°1 scatola incasso art. 6117, n° 1 supporto da parete art. 6620, n° 1 morsetto di terminazione art. 1216.