pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49PRM012 PROIETTORE MONODIREZIONALE 12W EN54-24

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49PRM012 PROIETTORE MONODIREZIONALE 12W EN54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903303438

Codice prodotto

COE49PRM012

Cod. produttore

49PRM012

Produttore

COE

I proiettori art. 49PRM012 utilizzano altoparlanti a larga banda ed hanno una struttura cilindrica, in ABS bianco, sono completi di trasformatore di linea, staffa orientabile per un facile fissaggio a parete e/o soffitto e di cavo resistente al fuoco (L=80cm). Progettati per ottenere un’emissione sonora con una marcata direttività sono particolarmente adatti per essere installati in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d’emergenza e d’evacuazione. Morsetti ceramici 49MSC006 per collegamento NON inclusi. Certificazione secondo EN 54-24.