COMELIT GROUP SPA - COE49DIR012 DIFFUSORE DA INCASSO RETTANGOLARE EN54-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903303414
Codice prodotto
COE49DIR012
Cod. produttore
49DIR012
Produttore
COE
Il diffusore art. 49DIR012, caratterizzato da corpo in ABS auto-estinguente UL94-V0 e griglia frontale metallica, è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50, 70 e 100V); la potenza d’uscita è regolabile (12, 6 o 3 W).Il sistema di fissaggio rende possibile sia l’incasso a parete che a controsoffitto. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d’emergenza e d’evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Certificazione secondo EN 54-24.


