pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4933 DISTRIBUTORE E AMPLIFICATORE. SIMPLEBUS

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4933 DISTRIBUTORE E AMPLIFICATORE. SIMPLEBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Espandere

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903195712

Codice prodotto

COE4933

Cod. produttore

4933

Produttore

COE

Funzione:

Espandere

Tipo di installazione:

2 fili

Tipo di interfaccia:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

8

Materiale:

Plastica

Larghezza:

95 mm

Altezza:

195 mm

Profondità:

28 mm

Il 4933 è un concentratore a 6 uscite per la distribuzione a stella del segnale video che viene instradato e amplificato solo verso la diramazione di montante coinvolta nella comunicazione. Il 4933 rigenera ed amplifica il segnale video con guadagno selezionabile a due livelli in modo indipendente sulle 6 uscite per aumentare le distanze di funzionamento. Necessita di una fase di programmazione manuale delle uscite di montante utilizzate. Da montare solo su tratta di impianto in ingresso nei miscelatori art.4888C (tratta Simplebus 1). Alimentazione 115÷230 VAC. Contenuto in scatola 8 moduli DIN. Dimensioni: 140x140x67 mm.