pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48SCE000 SIRENA E LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48SCE000 SIRENA E LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 17...60 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore della calotta - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903294019

Codice prodotto

COE48SCE000

Cod. produttore

48SCE000

Produttore

COE

Tensione nominale:

17...60 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore della calotta:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Volume:

97 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

1.68 W

Corrente assorbita:

0.07 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Tipo di protezione (NEMA):

6

Con contatto:

no

Frequenza del segnale sonoro:

0.6...1.3 kHz

Conforme a EN54-23:

Volume mascherato:

320

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Avvisatore ottico acustico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura(C) 3m x 15m. Flash bianco LED a basso consumo. Potenza sonora 94-97 dB(A). Assorbimento 25mA con frequenza 0,5Hz, 45mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm (diametro) x 117mm.Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.