COMELIT GROUP SPA - COE48SAI050 SIRENA DA INTERNO CON LAMPEGGIANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903420630
Codice prodotto
COE48SAI050
Cod. produttore
48SAI050
Produttore
COE
Sirena antincendio convenzionale con lampeggiante rosso, dotata di un ingresso per la connessione con una centrale convenzionale o indirizzata mediante l’utilizzo di un modulo ad uscite. Sirena di dimensioni compatte progettata per uso interno e montaggio a parete. Installazione semplice e veloce senza dover smontare nessun componente della sirena, dove il fissaggio avviene con l’utilizzo di una sola vite. Tensione di alimentazione 16-29VDC, assorbimento massimo 75mA (24Vdc). Potenza sonora massima 100dB@ 1m. Materiale ABS di colore rosso. Dimensioni (LxHxP) 69x94x45. Peso 77g. Grado di protezione IP21C. Certificazione secondo EN54-3.