COMELIT GROUP SPA - COE48SAE000 SIRENA ELETTRONICA IP66 EN54-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903293968
Codice prodotto
COE48SAE000
Cod. produttore
48SAE000
Produttore
COE
Sirena da esterno con elevata resa acustica e basso assorbimento con 32 toni selezionabili. Potenza sonora max. 110dB a 1m. Consumo max. 39mA. Grado di protezione IP66 (staffa di fissaggio art. 48SAE001 per grado IP66 non inclusa). Tensione di alimentazione 9-30 Vdc. Dimensioni 92mm (diametro) x 95mm. Certificazione secondo EN 54-3.