COMELIT GROUP SPA - COE48RFX000 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Ottico
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no
Alimentazione primaria - Alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
8023903401554
Codice prodotto
COE48RFX000
Cod. produttore
48RFX000
Produttore
COE
Principio di funzionamento:
Ottico
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
no
Presa separata necessaria:
sì
Con batteria di backup:
no
Max. Numero collegabile in rete:
32
Autoadesivo:
no
Temperatura di reazione del sensore:
58 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
sì
Rilevatore ottico di fumo:
no
Volume:
0 dB(A)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
104 mm
Larghezza:
0 mm
Tipo di pulsante Test / Pausa:
Pulsante di prova
Adatto per installazione a canale:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Lunghezza:
0 mm
Numero RAL (affine):
9010
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Grado di protezione (IP):
IP32
Con marchio Q:
no
Ingresso cavi:
Lato inferiore
Versione antideflagrante:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Altezza / Profondità:
50 mm