COMELIT GROUP SPA - COE48PAX000 PULSANTE DI ALLARME ATEX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903330588
Codice prodotto
COE48PAX000
Cod. produttore
48PAX000
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Punto di allarme manuale per atmosfere ad elevato rischio di esplosione. Da associare alla barriera 48BAZ000. Attivato meccanicamente premendo la finestra frontale. Include un elemento operativo ripristinabile con chiave speciale. Tensione di esercizio: da 13 a 28 V c.c. Assorbimento di corrente: 150 µA. Certificazione secondo EN 60079-0 (09), EN 60079-11 (07) e conforme alle direttive ATEX 94/9/CE.