COMELIT GROUP SPA - COE48LMI020 LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Confezione
1 PZ
EAN
8023903293982
Codice prodotto
COE48LMI020
Cod. produttore
48LMI020
Produttore
COE
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Grado di protezione (IP):
IP21
Colore del corpo:
Rosso
Potenza:
1 W
Lampada:
LED