pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48LMI000 LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48LMI000 LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903293975

Codice prodotto

COE48LMI000

Cod. produttore

48LMI000

Produttore

COE

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Grado di protezione (IP):

IP21

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

1 W

Lampada:

LED

Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz,40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm (diametro)x 100mm. Certificazione secondo EN 54-23.