COMELIT GROUP SPA - COE48FPT000 INDICATORE LED DA REMOTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Luce flash
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288414
Codice prodotto
COE48FPT000
Cod. produttore
48FPT000
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Luce flash
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il segnalatore remoto ripete lo stato dei rivelatori. Compatibile con i sensori e le basi predisposti per questa funzionalit?. Tensione di funzionamento: 18Vdc. Corrente assorbita in stato attivo: 30 mA. Sezione dei cavi utilizzabili: 0,4 - 2.5 mm2. Temperatura di funzionamento -10°C / +60 C. Umidit? relativa di funzionamento: 93 (? 3)% @ 40 °C. Dimensioni:85x85x20 mm. Peso: 42 g.