COMELIT GROUP SPA - COE48FME101 ELETTROMAGNETE 100 KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 24...24 V
Potenza assorbita - 0.1 W
Forza di trazione - 50...100 N
Tipo di costruzione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903293906
Codice prodotto
COE48FME101
Cod. produttore
48FME101
Produttore
COE
Tensione di esercizio:
24...24 V
Potenza assorbita:
0.1 W
Forza di trazione:
50...100 N
Tipo di costruzione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di tensione:
DC
Con piastra di fissaggio:
sì
Montaggio a parete:
sì
Montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Antideflagrante:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
SIL secondo EN 62061:
0
Larghezza:
95 mm
Altezza:
0 mm
Distanza dalla parete:
0...0 mm