COMELIT GROUP SPA - COE48CTR105 CAVO TERMICO NON RESET. 105?C, MATASSA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
100 M
EAN
8023903360011
Codice prodotto
COE48CTR105
Cod. produttore
48CTR105
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Cavo termico lineare non ripristinabile 105°C, alla temperatura nominale l'isolamento si scioglie, causando un corto circuito tra i 2 conduttori e generando un segnale di allarme. Ideale per installazioni in aree pericolose o con difficile accesso, può essere collegato alle centrali di rivelazioni incendio convenzionali Comelit o, tramite l’utilizzo del modulo indirizzato 41ISC000, anche alle centrali indirizzate Comelit. Prestare attenzione all’imballaggio e al trasporto, in modo da evitare che il cavoraggiunga la massima temperatura di stoccaggio (40°C).


