pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48CME100 CAMPANA PER ESTERNI 24VCC 15MA EN54-3

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48CME100 CAMPANA PER ESTERNI 24VCC 15MA EN54-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903427356

Codice prodotto

COE48CME100

Cod. produttore

48CME100

Produttore

COE

Campana da esterno in alluminio con elevata resa acustica e basso assorbimento. Potenza sonora 92-96 dB(A). Consumo di corrente 15mA. Grado di protezione IP56. Tensione di alimentazione 20 - 27,6 Vdc. Dimensioni 150mm (diametro) x 87mm. Peso 499g. Certificazione secondo EN 54-3.