pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48CLU000 TARGA ALLARME CON LED ALTA EFFICIENZA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48CLU000 TARGA ALLARME CON LED ALTA EFFICIENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 19...30 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore della calotta - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903293821

Codice prodotto

COE48CLU000

Cod. produttore

48CLU000

Produttore

COE

Tensione nominale:

19...30 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore della calotta:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce continua

Volume:

91 dB

Grado di protezione (IP):

IP21

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

1.5 W

Corrente assorbita:

0.061 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con contatto:

no

Frequenza del segnale sonoro:

0.6...1.3 kHz

Conforme a EN54-23:

Volume mascherato:

320

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Targa ottico acustica di segnalazione con LED ad alta efficienza e minimo assorbimento. Buzzer integrato. Contenitore in profilato di alluminio, con pannello frontale inclinato, per una migliore lettura. Fornito di serie con le scritte rosse intercambiabili allarme incendio, evacuare il locale, vietato entrare: spegnimento automatico imminente, vietato entrare: spegnimento in corso, Rivelazione incendi alarm. Dimensioni: 120x325x60 mm. Tensione di alimentazione 12÷24VDC.