PHOENIX CONTACT - ST 2,5 WH MORSETTO GUIDA MOLLA PASSANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem - 0.08÷2.5 mm²
corrente nominale In - 24 A
esecuzione collegamento elettrico 1 - raccordo a molla
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4017918599546
Codice prodotto
PJ3037119
Cod. produttore
3037119
Produttore
PHC3037119
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:
0.08÷2.5 mm²
corrente nominale In:
24 A
esecuzione collegamento elettrico 1:
raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
colore:
bianco
sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08÷4 mm²
esecuzione collegamento elettrico 2:
raccordo a molla
piani interni esclusi con ponte:
Sì
piastra di chiusura necessaria:
Sì
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:
0.14 mm²
esecuzione antideflagrante \'Ex e\':
Sì
Altezza:
48.5 mm
Larghezza:
5.2 mm
Tensione Nominale:
800 V
profondità:
36.5 mm
materiale del corpo isolante:
altri
temperatura d’esercizio:
-60÷110 °C
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0