pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4682HD GRUPPO AUDIO/VIDEO HD IP (VIP)

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4682HD GRUPPO AUDIO/VIDEO HD IP (VIP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo video

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903317718

Codice prodotto

COE4682HD

Cod. produttore

4682HD

Produttore

COE

Modello:

Modulo video

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

10000

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

125 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

102 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

43 mm

Gruppo audio-video per sistema VIP con morsettiera completa di telecamera a colori. Risoluzione massima 1280x720 pixel. Angolo di ripresa 110° (H) - 80° (V). Illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Echo-Cancellation, altoparlante stagno e microfono ad electret. Volume dell'altoparlante regolabile con programmazione software. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Il gruppo audio-video è alimentato tramite POE standard ma in caso di necessità è possibile utilizzare l'alimentazione 33 VDC tramite alimentatore art. 1595. Compatibile con formato video H264. Dimensioni: 102x55x38 mm.