COMELIT GROUP SPA - COE45TRS000 TRASLATORE DI SEGNALE WIRELESS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo radio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903297935
Codice prodotto
COE45TRS000
Cod. produttore
45TRS000
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo radio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il modulo traslatore permette di interfacciare la zona convenzionale del sistema filare con il sistema wireless. La comunicazione via radio bidirezionale garantisce un’elevata affidabilità. Ottimizzazione automatica della frequenza e del livello di comunicazione, scelta automatica del canale. Può gestire fino a 32 dispositivi via radio (sensori, pulsanti, sirene, ecc.). Permette una facile integrazione tra sistemi radio e sistemi cablati. Programmabile da dispositivo o da PC via RS232 mediante software di configurazione. Certificazione secondo EN54-18 e EN54-25.