pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE45SCI100 SIRENA WIRELESS CON LAMP. INDIRIZZATA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE45SCI100 SIRENA WIRELESS CON LAMP. INDIRIZZATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903422504

Codice prodotto

COE45SCI100

Cod. produttore

45SCI100

Produttore

COE

Sirena con lampeggiante indirizzata wireless progettata per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Dotata di indicatori LED visibili a 360° e segnalatore acustico integrato per la segnalazione in caso di eventi allarme incendio e per la sua ricerca all'interno dell'impianto. Per evitare lo smontaggio o la rimozione non autorizzata, può essere bloccata alla base. Dotata di tamper antimanomissione per la segnalazione all'apertura. 45SCI100 dispone di 4 livelli sonori e 32 tonalità differenti. Potenza sonora massima 92 dB(A) ±5 dB @ 1mt (volume alto e tono principale 27). La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo semplice ed immediato. Distanza di comunicazione tra rivelatore ed expander (in campo aperto) più di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batterie (4 x CR123A) con durata massima di circa 8 anni (in base all'utilizzo e settaggi). Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Dimensioni (base inclusa) Ø116x90mm. Materiale SAN. Grado di protezione IP31. Certificazione secondo EN 54-3, EN54-23 e EN 54-25.