COMELIT GROUP SPA - COE45MOD000 SCHEDA PER SIRENE WIRELESS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo radio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903351620
Codice prodotto
COE45MOD000
Cod. produttore
45MOD000
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo radio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Modulo di interfaccia radio, da installare direttamente all'interno delle sirene 45SAI020 e 45SCI000, consentendone l’utilizzo in un sistema wireless COMELIT. Distanza massima tra il traslatore/ripetitore ed il modulo 200m in campo aperto. Durata vita media delle batterie >3 anni (con impostazioni di default). Tipo di batterie 2 x CR123A (3V). Certificazione secondo EN54-25. .