pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43PAM000 PULSANTE DI ALLARME MANUALE CONVENZIONAL

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43PAM000 PULSANTE DI ALLARME MANUALE CONVENZIONAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)

  • Sistema radio - no

  • Con vetro di protezione - no

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288391

Codice prodotto

COE43PAM000

Cod. produttore

43PAM000

Produttore

COE

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Allarme antincendio (rosso)

Sistema radio:

no

Con vetro di protezione:

no

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Altezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

56 mm

Diametro:

0 mm

Con etichetta di protezione (in carta):

no

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP40

Punto di allarme manuale con grado di protezione IP40, progettato per essere utilizzato in sistemi di rilevamento convenzionali. Il punto di allarme è dotato di chiavetta in plastica di ripristino (fornita a corredo) e, quando viene attivato premendo il punto indicato, invia un segnale di allarme alla centrale. È munito di un LED frontale per segnalare lo stato d'allarme o di test. Elemento flessibile ripristinabile con chiave speciale. Montaggio a parete. Contenitore rosso in ABS. Certificazione secondoEN54-11.