COMELIT GROUP SPA - COE43PAE020 PULSANTE ALLARME MANUALE CONVENZIONALE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903350203
Codice prodotto
COE43PAE020
Cod. produttore
43PAE020
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Punto di allarme manuale con grado di protezione IP67 progettato per l'uso in sistemi di rilevamento convenzionali. Il punto di allarme manuale è dotato di copertura protettiva trasparente per evitare attivazioni indesiderate e di chiavetta in plastica di ripristino (fornita a corredo), quando viene attivato premendo il punto indicato, invia un segnale di allarme alla centrale. È munito di LED frontale per segnalare lo stato di allarme o test. Elemento flessibile ripristinabile con chiave speciale di ripristino fornita a corredo. Montaggio a parete. Contenitore rosso in ABS. Certificazione di conformità alla EN54-11.


