COMELIT GROUP SPA - COE43755 CAVO COASSIALE RG59 + 2 CONDUTTORI DA 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 1 mm
Diametro del conduttore - 1 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
100 M
EAN
8023903216547
Codice prodotto
COE43755
Cod. produttore
43755
Produttore
COE
Diametro allo schermo:
1 mm
Diametro del conduttore:
1 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
1
Resistente ai raggi UV:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Peso:
0 kg/km
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Altri
Tipo di schermo:
Altri
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Ramato
Superficie conduttore esterno:
Altri
Dielettrico:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
10 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
0 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
0 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
0 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
55...55 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
55...55 °C