COMELIT GROUP SPA - COE43116 DERIVATORE VIDEO DA RACK, 8 INGRESSI, 16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Numero di uscite - 16
Numero di ingressi - 8
Numero di amplificatori - 0
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903169096
Codice prodotto
COE43116
Cod. produttore
43116
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di uscite:
16
Numero di ingressi:
8
Numero di amplificatori:
0
Profondità:
50 mm
Altezza:
20 mm
Larghezza:
50 mm
Distributore video amplificato da rack 19”, 8 ingressi, 16 uscite, distanza raggiungibile con cavo RG59 1000 m, alimentazione 12 VDC, contenitore metallico, alimentatore incluso.