COMELIT GROUP SPA - COE41RGM100 RIV. DOMESTICO INDIRIZZATO GAS GPL / MET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903471175
Codice prodotto
COE41RGM100
Cod. produttore
41RGM100
Produttore
COE
Il 41RGM100 è un rivelatore indirizzabile di fughe di gas, GPL e CH4 (metano), progettato per il collegamento alle centrali di allarme incendio LogiRivelazione incendi 41CPE118 e 41CPE112. Il rivelatore è dotato di un modulo isolatore integrato (conformealla norma EN 54-17). Quando, nei locali protetti, viene rilevata la presenza di gas infiammabile in concentrazioni superiori alla soglia di pericolo, si attiva lo stato di allarme. Il LED rosso si accende insieme al buzzer e si attiva l’uscita a relè. Grazie al relè integrato e all’alimentazione separata, il rivelatore può funzionare anche in modalità stand-alone, indipendentemente dal sistema indirizzato. Alimentazione: 12–30VDC. Grado di protezione: IP30. Custodia in ABS bianco RAL9016 con dimensioni LxHxP (130x115x32mm). Approvato secondo EN 54-17.