pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41RCS000 RIVELATORE CALORE INDIRIZZATO CON ISOLAT

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41RCS000 RIVELATORE CALORE INDIRIZZATO CON ISOLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (variazioni anomale)

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288087

Codice prodotto

COE41RCS000

Cod. produttore

41RCS000

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Termovelocimetrico (variazioni anomale)

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

no

Presa separata necessaria:

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

250

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

58 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

no

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

103 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Numero RAL (affine):

9016

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Lato inferiore

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

49 mm

Il rivelatore 41RCS000 è un rivelatore di calore multifunzione programmabile con isolatore integrato. E’ in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata o rapidi cambiamenti della temperatura (“rate of rise”) come stabilito dallo standard EN 54-5. Il suo comportamento può essere programmato per essere conforme alle classi A1/R, A2/S, B/S. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Classi di funzionamento programmabili: A1/R, A2/S, B/S. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose ad alta visibilità. Modalità di indirizzamento con auto-acquisizione o con programmatore. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-17.