pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41RBX020H BASE ALTA PER SENSORI INDIRIZZATI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41RBX020H BASE ALTA PER SENSORI INDIRIZZATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8023903467482

Codice prodotto

COE41RBX020H

Cod. produttore

41RBX020H

Produttore

COE

Base per rivelatori indirizzati con design ad alto profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. Sezione massima dei cavi utilizzabili: 3.0 mm2. Temperatura di funzionamento -10 °C / +60 °C. Umidità relativa di funzionamento: (93 ± 3) % @ 40 °C. Dimensioni (D x h): 104 x 17,5 (bordo esterno) mm. Peso: 45 g.