pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41RBX020 BASE PER SENSORI INDIRIZZATI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41RBX020 BASE PER SENSORI INDIRIZZATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288117

Codice prodotto

COE41RBX020

Cod. produttore

41RBX020

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

La base standard per rivelatori indirizzati ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. Sezione massima dei cavi utilizzabili: 3.0 mm2. Temperatura di funzionamento -10 °C / +60 °C. Umidità relativa di funzionamento: (93 ± 3) % @ 40 °C. Dimensioni: 103x11mm (bordo esterno). Peso: 15 g.