COMELIT GROUP SPA - COE41LTS000 STRUMENTO DI TEST PER LOOP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903404487
Codice prodotto
COE41LTS000
Cod. produttore
41LTS000
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Strumento di test per l'analisi iniziale dei cavi del Loop, trova e segnala la posizione di un eventuale corto circuito o circuito aperto all'interno del Loop, dopo la lettura restituisce i valori di voltaggio e resistenza sui 2 rami del circuito. Analizza l'intero Loop restituendo valori come, consumo in corrente, guasti e, se già installati restituisce il numero totale dei dispositivi elencandoli in ordine d'indirizzo, trova e segnala eventuali indirizzi doppi o dispositivi non indirizzati. Integra funzioni di una centrale antincendio, come la possibilità di effettuare operazioni di indirizzamento manuale ed automatico (ID/IS), cambio indirizzo, e forzatura del LED a bordo dei dispositivi. Menù multilingua. 4 tasti di navigazione. Alimentatore compreso.