COMELIT GROUP SPA - COE41LED032 MODULO MIMIC PANEL 32 LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903412895
Codice prodotto
COE41LED032
Cod. produttore
41LED032
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Modulo indirizzato con 32 uscite Open Collector. Destinato per la costruzione di pannelli sinottici. Il modulo viene installato su loop ed è alimentato esternamente. Integra uscite per la segnalazione dello stato della centrale (Allarme Incendio, Guasto,Esclusioni) ed ingressi per operazioni come: Tacitazione Sirene, Tacitazione Buzzer, Reset, Test e Blocco comandi. Alloggiato in box plastico grigio di dimensioni LxHxP (225x174x80). Certificazione secondo EN54-17 e EN54-18.