COMELIT GROUP SPA - COE41KPR101 KIT BASE DA TAVOLO PER 41CPR100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903413632
Codice prodotto
COE41KPR101
Cod. produttore
41KPR101
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di montaggio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Opzione per l'installazione come base da tavolo del pannello ripetitore 41CPR100 serie LOGIRivelazione incendi. Possibilità di montaggio con 2 differenti inclinazioni. Materiale ABS. Colore bianco RAL 9002.