COMELIT GROUP SPA - COE41ISC000XL MODULO INDIRIZ. ZONA CONVENZ. BOX GRANDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903396263
Codice prodotto
COE41ISC000XL
Cod. produttore
41ISC000XL
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il modulo indirizzato 41ISC000,con isolatore a bordo integrato, consente di interfacciare al sistema di rilevazione incendio indirizzato una zona convenzionale alimentata separatamente. E? alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo delprotocollo di comunicazione. Morsetti separati 24V per alimentazione linea. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilit? nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18