pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM022XL MODULO INDIRIZ. 2 IN 2 OUT RELE BOX GRAN

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM022XL MODULO INDIRIZ. 2 IN 2 OUT RELE BOX GRAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903396225

Codice prodotto

COE41IOM022XL

Cod. produttore

41IOM022XL

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo relè

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Il modulo indirizzato 41IOM022XL, con isolatore a bordo integrato, controlla due ingressi bilanciati e comanda due uscite a rel?. E? alimentato dal loop ed ? controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilit? nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita., Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18