COMELIT GROUP SPA - COE41IOM022 MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI E 2 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288148
Codice prodotto
COE41IOM022
Cod. produttore
41IOM022
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo relè
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il modulo indirizzato 41IOM022, con isolatore a bordo integrato, controlla due ingressi bilanciati e comanda due uscite a relè. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l’ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18.


