COMELIT GROUP SPA - COE41ECL220 SCHEDA 1 LOOP CENTRALE INDIRIZZATA 41CPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8023903447040
Codice prodotto
COE41ECL220
Cod. produttore
41ECL220
Produttore
COE
Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata Comelit LogiRivelazione incendi Art. 41CPE118 e box espansione 41CPE104 (retro compatibile con centrale ATENA 41CPE024). Numero massimo di dispositivi collegabili su ogni scheda: 250. Dotata di morsettiera estraibile. Sezione dei cavi utilizzabili: 0.5 ÷ 2.5 mm2. Temperatura di funzionamento -10 °C ÷ +65 C. Umidità relativa di funzionamento: (93 ± 3%) @ 40 °C. Dimensioni: 75x80mm. Peso: 30 g.


