pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41CPR100 PANNELLO RIPETITORE CON DISPLAY TOUCH

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41CPR100 PANNELLO RIPETITORE CON DISPLAY TOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903408157

Codice prodotto

COE41CPR100

Cod. produttore

41CPR100

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Il pannello ripetitore 41CPR100 serie LOGIRivelazione incendi consente di ricevere tutte le segnalazioni provenienti dall’impianto ed effettuare tutte le operazioni da remoto qualora la centrale sia fisicamente poco accessibile da parte degli operatori. Dispone di un Display Touch a colori 7" resistivo, che replica la medesima interfaccia utente della centrale 41CPE118 serie LOGIRivelazione incendi. Numero massimo di centrali/pannelli collegabili su rete RS485 o LAN TCP/IP, N°64. Comandi diretti per Tacitazione buzzer, Tacitazione sirene, Reset, Evacuazione, Test Segnalazioni. Alimentazione principale 24Vdc. Assorbimento massimo 220mA. Predisposto per il montaggio come base da tavolo mediante il kit opzionale art. 41KPR101 o ad incasso con il kit opzionale 41KPR102.