COMELIT GROUP SPA - COE3649/1 CUSTODIA INCLINAZ. 45? PULSANTERA 1 MODU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 183 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903147803
Codice prodotto
COE3649/1
Cod. produttore
3649/1
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
183 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
130 mm
Profondità:
100 mm
Custodia per inclinazione a 45° per pulsantiere Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da incasso, 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 183 x 130 x 100mm.


