COMELIT GROUP SPA - COE3640/1 PIANTANA PULSANTIERE 1 MODULO ALTEZZA 11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cassetta delle lettere installabile - no
Modulo targa di informazione installabile - sì
Illuminazione integrabile - no
Metodo di montaggio - Installazione libera
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8023903147841
Codice prodotto
COE3640/1
Cod. produttore
3640/1
Produttore
COE
Cassetta delle lettere installabile:
no
Modulo targa di informazione installabile:
sì
Illuminazione integrabile:
no
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Colore:
Grigio
Numero di moduli installabili:
1
Altezza:
1170 mm
Possibilità di installazione moduli a 230 V:
no
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
180 mm
Profondità:
75 mm